!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TÉ, RACCORD 1/2 PO X 1/2 PO X 1/2 PO, INSÉRER X INSÉRER, LONGUEUR 3 3/4 PO, CATÉGORIE 40, PVC, 200 LB/PO2, GRIS

TÉ, RACCORD 1/2 PO X 1/2 PO X 1/2 PO, INSÉRER X INSÉRER, LONGUEUR 3 3/4 PO, CATÉGORIE 40, PVC, 200 LB/PO2, GRIS

APPROVED VENDOR

TÉ, RACCORD 1/2 PO X 1/2 PO X 1/2 PO, INSÉRER X INSÉRER, LONGUEUR 3 3/4 PO, CATÉGORIE 40, PVC, 200 LB/PO2, GRIS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TÉ, RACCORD 1/2 PO X 1/2 PO X 1/2 PO, INSÉRER X INSÉRER, LONGUEUR 3 3/4 PO, CATÉGORIE 40, PVC, 200 LB/PO2, GRIS

TÉ, RACCORD 1/2 PO X 1/2 PO X 1/2 PO, INSÉRER X INSÉRER, LONGUEUR 3 3/4 PO, CATÉGORIE 40, PVC, 200 LB/PO2, GRIS

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1.91 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG6MM67
  • N° de modèle du manufacturier 1401-005
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142319
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Spécifications techniques

  • Article
  • Niveau de conformité faible en plombCertifié
  • Matériau du raccord de tuyauPVC
  • Pour la catégorie des tuyaux40
  • Genre - côté AMâle
  • Diamètre extérieur - côté A5/8 po
  • Genre - côté BMâle
  • Diamètre extérieur - côté B5/8 po
  • Genre - côté CMâle
  • Diamètre extérieur - côté C5/8 po
  • Longueur hors tout3 3/4 po
  • Plage de température32 degrés à 140 degrés F
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclusScellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • CouleurGris
  • NormesASTM D26098, ASTM D1784, NSF 51, 61
  • Norme certifiée faible teneur en plomb NSF 61, NSF 14
  • Forme spécifique du raccord de tuyau
  • Catégorie 40
  • Taille nominale du tuyau - côté A 1/2 po
  • Type - côté A Insérer
  • Taille nominale du tuyau - côté B 1/2 po
  • Type - côté B Insérer
  • Taille nominale du tuyau - côté C 1/2 po
  • Type - côté C Insérer
  • Joint d'étanchéité inclus Joint non inclus
  • Déplacement/course, 1ere étage 200 lb/po²
  • Bouchon inclus Bouchon non inclus
  • Protection incluse Protecteur non inclus
  • Application Eau potable
  • Forme de base du raccord de tuyau
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande