!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POLY PIPE TEE, POLYPRO

POLY PIPE TEE, POLYPRO

BANJO

POLY PIPE TEE, POLYPRO close
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
POLY PIPE TEE, POLYPRO

POLY PIPE TEE, POLYPRO

BANJO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19.67 / CHAQUE
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
  • N° article BNJTEE150
  • N° de modèle du manufacturier TEE150
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.46 lb

Spécifications techniques

  • Article
  • Matériau du raccord de tuyauPolypropylène
  • Pour la catégorie des tuyaux80
  • Genre - côté AFemelle
  • Diamètre extérieur - côté A2 1/2 po
  • Taille nominale du tuyau - côté B1 1/2 po
  • Type - côté BNPT
  • Filetage du tuyau - côté B11.5
  • Genre - côté CFemelle
  • Diamètre extérieur - côté C2 1/2 po
  • Longueur hors tout4 1/2 po
  • Plage de température-20 degrés à 150 degrés F
  • Forme de base du raccord de tuyau
  • Forme spécifique du raccord de tuyau
  • Catégorie Catégorie 80
  • Taille nominale du tuyau - côté A 1 1/2 po
  • Type - côté A NPT
  • Filetage du tuyau - côté A 11.5
  • Genre - côté B Femelle
  • Diamètre extérieur - côté B 2 1/2 po
  • Taille nominale du tuyau - côté C 1 1/2 po
  • Type - côté C NPT
  • Filetage du tuyau - côté C 11.5
  • Déplacement/course, 1ere étage 300 lb/po²
  • Couleur Noir