!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BACHE,IGNIFUGE,TOILE,20X30PI,VRT

BACHE,IGNIFUGE,TOILE,20X30PI,VRT

APPROVED VENDOR

BACHE,IGNIFUGE,TOILE,20X30PI,VRT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BACHE,IGNIFUGE,TOILE,20X30PI,VRT

BACHE,IGNIFUGE,TOILE,20X30PI,VRT

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,331.33 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GGM10P553
  • N° de modèle du manufacturier 10P553
  • N° de classification normalisée des produits et services 24141506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 48.75 lb

Spécifications techniques

  • Type de bâcheBâche
  • Taille de coupe20 x 30 pi
  • Longueur finale de la bâche29 pi 6 po
  • Fini des coutures de la bâcheCoutures doubles
  • Robustesse de la bâcheService standard
  • CouleurVert
  • D.I. d'œillet1/2 po
  • Poids du tissu10 oz/vg
  • Perméabilité à l'airNon
  • IsolationNon
  • Matériau de bâche Toile de coton
  • Taille finale 19 pi 6 po x 29 pi 6 po
  • Largeur finale de la bâche 19 pi 6 po
  • Résistance de la bâche Résistance à la flamme, résistance à la moisissure
  • Résistance à l'eau/Hydrofuge Résistance à l'eau
  • Matériau des œillets Laiton nickelé
  • Espacement des œillets 24 po
  • Épaisseur 20 mil
  • Haute visibilité Non
  • Normes NFPA701
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande