!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN ISOLANT ÉLECTRIQUE, PROTECTION CONTRE LA CORROSION, VINYLE, 6PO X 100PI, PQ4

RUBAN ISOLANT ÉLECTRIQUE, PROTECTION CONTRE LA CORROSION, VINYLE, 6PO X 100PI, PQ4

3M

RUBAN ISOLANT ÉLECTRIQUE, PROTECTION CONTRE LA CORROSION, VINYLE, 6PO X 100PI, PQ4 close
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
RUBAN ISOLANT ÉLECTRIQUE, PROTECTION CONTRE LA CORROSION, VINYLE, 6PO X 100PI, PQ4

RUBAN ISOLANT ÉLECTRIQUE, PROTECTION CONTRE LA CORROSION, VINYLE, 6PO X 100PI, PQ4

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,411.15 / CAISSE
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
  • N° article MMM51-6X100UN
  • N° de modèle du manufacturier 51-6X100UN
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201502
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce lot de 4 rubans isolants électriques 51 est noir. Conforme aux normes ASTM D1000, ASTM D3833 et ASTM D570. Ce ruban s’utilise en extérieur, a une résistance à la traction de 40lb/po, mesure 20mil d’épaisseur et résiste à l’abrasion, aux alcalis, aux produits chimiques, à la corrosion, aux chocs, au sel, aux acides du sol et aux UV.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban isolant électrique
  • Matériau d'endos (rubans)Vinyle
  • Largeur du ruban (unités impériales)6 po
  • Épaisseur de ruban20 mil
  • Série51
  • Température minimale de performance du ruban-55 Degrees F
  • Forme du produitRouleau continu
  • Conforme aux spécificationsASTM, RoHS
  • EnvironnementExtérieur
  • Résistance à la traction (rubans)40 lb/po
  • Allongement1.5
  • Construction de l'endos du rubanFilm
  • NormesASTM D1000, ASTM D3833, ASTM D570
  • Largueur du ruban (unités métriques)152,4 mm
  • Sous-type de ruban Protection contre la corrosion
  • Matériau adhésif du ruban Caoutchouc
  • Longueur du ruban (unités impériales) 100 pi
  • Marque de ruban adhésif 3M
  • Couleur du ruban Noir
  • Température maximale de performance du ruban 176 Degrees F
  • Format du ruban adhésif Un côté
  • Caractéristiques de résistance du ruban Résistant à l'abrasion, résistant aux alcalis, résistant aux produits chimiques, résistant à la corrosion, résistant aux chocs, résistant au sel, résistant aux acides du sol, résistant aux UV.
  • Adhérence sur l'acier 20 oz/po
  • Résistance à la rupture 40 lb/po
  • Tension de claquage 20 000 V
  • Type de ruban Film
  • Longueur du ruban (unités métriques) 30,48 m