Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce ruban isolant électrique 2520 est jaune. Conforme aux normes ASTM D1000, ASTM D295 et ASTM D374. Ce ruban a une résistance à la traction de 50lb/po, mesure 8mil d’épaisseur et résiste aux huiles et aux solvants.
Spécifications techniques
ArticleRuban isolant électrique
Matériau d'endos (rubans)Batiste de coton verni
Largeur du ruban (unités impériales)1 po
Épaisseur de ruban8 mil
Série2520
Température maximale de performance du ruban220 Degrees F
Format du ruban adhésifUn côté
Caractéristiques de résistance du rubanRésistant à l'huile, résistant aux solvants
Résistance à la traction (rubans)50 lb/po
Construction de l'endos du rubanTissu
NormesASTM D1000, ASTM D295, ASTM D374
Largueur du ruban (unités métriques)25,4 mm
Sous-type de rubanRésistant à l'abrasion
Matériau adhésif du rubanCaoutchouc
Longueur du ruban (unités impériales)108 pi
Marque de ruban adhésif3M
Couleur du rubanJaune
Forme du produitRouleau continu
Conforme aux spécificationsASTM
Adhérence sur l'acier13 oz/po
Résistance à la rupture50 lb/po
Type de rubanTissu
Longueur du ruban (unités métriques)32,9 m
Pays d’originePakistan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca