!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN À USG GÉN,RÉST À LA DÉCOLORATION,TRNSPRNT,32 9/10 MX 25 4/10 MM X 5 MM,VNYL/CAOUT

RUBAN À USG GÉN,RÉST À LA DÉCOLORATION,TRNSPRNT,32 9/10 MX 25 4/10 MM X 5 MM,VNYL/CAOUT

3M

RUBAN À USG GÉN,RÉST À LA DÉCOLORATION,TRNSPRNT,32 9/10 MX 25 4/10 MM X 5 MM,VNYL/CAOUT close
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
RUBAN À USG GÉN,RÉST À LA DÉCOLORATION,TRNSPRNT,32 9/10 MX 25 4/10 MM X 5 MM,VNYL/CAOUT

RUBAN À USG GÉN,RÉST À LA DÉCOLORATION,TRNSPRNT,32 9/10 MX 25 4/10 MM X 5 MM,VNYL/CAOUT

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 6,39 $ / ROULEAU

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 36 = 230,04 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 36. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MMM764-1X36CLR
  • N° de modèle du manufacturier 764-1X36CLR
  • N° de classification normalisée des produits et services 31200000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.34 lb

Informations sur le produit

Ce disque de ponçage à lamelles de la série Cubitron II Type 27 mesure 4 1/2 x 7/8 po. Avec un grain moyen abrasif en céramique revêtu de grain 80 et un support en tissu de poids YF, ce disque a un régime maximal de 13 300 tr/min et est de couleur noire et orange.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban adhésif
  • Matériau d'endos (rubans)Chlorure de polyvinyle
  • Largeur du ruban (unités impériales)1 po
  • Épaisseur de ruban5 mil
  • Série764
  • Température minimale de performance du ruban60 Degrees F
  • Forme du produitRouleau
  • Résistance à la traction (rubans)13 lb/po
  • Type de rubanRuban en vinyle
  • Largueur du ruban (unités métriques)2,5 cm
  • Sous-type de ruban Ruban en vinyle
  • Matériau adhésif du ruban Caoutchouc
  • Longueur du ruban (unités impériales) 36 vg
  • Marque de ruban adhésif 3M
  • Couleur du ruban Transparent
  • Température maximale de performance du ruban 85 Degrees F
  • Conforme aux spécifications ASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759
  • Allongement 1.8
  • Longueur du ruban (unités métriques) 32,9 m
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)