Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette trousse de tarauds de 3 pièces est en acier rapide et a une tige de 3,58 mm de diamètre. Elle comprend un taraud finisseur, un taraud bouchon, un taraud conique et est destiné à être utilisé avec de l'aluminium, du laiton, du bronze et plus encore et répond à la norme USCTI Tableau 302. Cet ensemble de tarauds en 3 pièces de la série HTGP-3PC-TN est fini TIN. Elle a une direction à droite et une longueur de 46,04 mm.