Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Pipe tap, high speed steel, interrupted, threading both ferrous and non ferrous materials where chip disposal is a problem, first few threads are full , the balance of the threads are interrupted to reduce drag while tapering pipe threading.
Spécifications techniques
ItemTap
Thread StandardBSPP
Tap FinishBright (Uncoated)
Overall Length3 1/4 in
Thread DirectionRight Hand
Extended NeckYes
Measurement SystemFractional Inch
Shank Length1 3/4 in
Spiral DirectionNeutral
StandardsANSI
Tap GroupingTap
Threads per Inch14 TPI
Thread Size3/4"-14
Tap MaterialHigh Speed Steel
Thread Length1 3/8 in
Number of Flutes5
Coolant FedNon-Coolant Through
Helix Angle0 Degrees
Shank Dia.0.906 in
Shank Type - MachiningStraight
Square Size0.5150 in
Tap ChamferTaper
Tap StylePipe
Pays d’origineUnited States
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $87.40
/ each
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $86.63
/ each
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: