!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD TUYAU 5319 BF 1-1/4NPT INT

TARAUD TUYAU 5319 BF 1-1/4NPT INT

WIDIA GTD

TARAUD TUYAU 5319 BF 1-1/4NPT INT close
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
TARAUD TUYAU 5319 BF 1-1/4NPT INT

TARAUD TUYAU 5319 BF 1-1/4NPT INT

WIDIA GTD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $590.95 / CHAQUE
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
  • N° article WID5319-16115
  • N° de modèle du manufacturier 5319-16115
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # 1302
  • Poids à l’expédition 1.27 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud
  • Type de filetNPT, ANPT
  • Fini du taraudBrillant, non revêtu
  • Longueur hors tout4 po
  • Nb de goujures5
  • Application - matière principaleAluminium, laiton, bronze, cuivre
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Angle d'hélice0 degré
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Série5319
  • Longueur de tige2 1/4 po
  • NormesANSI
  • Groupe de taraudsTaraud
  • Filets par pouce11,5 filets/po
  • Taille de filetage 1 1/4 po-11 1/2
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Longueur de filetage 1 3/4 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 1 31/64 po
  • Norme respectée - tige du taraud USCTI
  • Direction de filetage Droitier
  • Collet prolongé Non
  • Classe de matériau - usinage 5319
  • Code ISO - matière principale N
  • Diamètre de tige 1,313 po
  • Taille du carré 0,9840 po
  • Chanfrein du taraud Ébaucheur
  • Style du robinet Tuyau