!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JEU TARAUDS, FILETAGE TARAUD 1 PO-12, FILETAGE 2 1/2 PO LONG, 5⅛ PO LONG, DROITIER

JEU TARAUDS, FILETAGE TARAUD 1 PO-12, FILETAGE 2 1/2 PO LONG, 5⅛ PO LONG, DROITIER

WIDIA GTD

JEU TARAUDS, FILETAGE TARAUD 1 PO-12, FILETAGE 2 1/2 PO LONG, 5⅛ PO LONG, DROITIER close
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
JEU TARAUDS, FILETAGE TARAUD 1 PO-12, FILETAGE 2 1/2 PO LONG, 5⅛ PO LONG, DROITIER

JEU TARAUDS, FILETAGE TARAUD 1 PO-12, FILETAGE 2 1/2 PO LONG, 5⅛ PO LONG, DROITIER

WIDIA GTD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $419.87 / ENSEMBLE
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
  • N° article WID7303-11675
  • N° de modèle du manufacturier 7303-11675
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # 1304
  • Poids à l’expédition 2.0 lb

Informations sur le produit

Cet ensemble de tarauds est en acier rapide et a une tige de 51/64 po de diamètre. Il comprend un taraud finisseur, un taraud intermédiaire, un taraud ébaucheur et répond aux normes ANSI. Cet ensemble de tarauds a un fini brillant/sans enduit. Il a une direction à droite et une longueur de 5 1/8 po.

Spécifications techniques

  • ArticleJeu de tarauds
  • Fini du taraudBrillant, non revêtu
  • Taille de filetage du taraud1 po-12
  • Diamètre de tige51/64 po
  • Groupe de taraudsEnsemble de tarauds
  • Longueur de filetage2 1/2 po
  • Comprend(1) taraud finisseur, (1) taraud intermédiaire, (1) taraud ébaucheur
  • Longueur hors tout5 1/8 po
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Chanfrein du taraud Finisseur
  • Type de filet UNF
  • Style du robinet Goujures droites
  • Direction de filetage Droitier
  • Normes ANSI
  • Nb de pièces 2