!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 5/8 PO-11, FILETAGE 1 13/16 PO LONG, 3 13/16 PO LONG, FICHE

TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 5/8 PO-11, FILETAGE 1 13/16 PO LONG, 3 13/16 PO LONG, FICHE

WIDIA GTD

TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 5/8 PO-11, FILETAGE 1 13/16 PO LONG, 3 13/16 PO LONG, FICHE close
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
TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 5/8 PO-11, FILETAGE 1 13/16 PO LONG, 3 13/16 PO LONG, FICHE

TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 5/8 PO-11, FILETAGE 1 13/16 PO LONG, 3 13/16 PO LONG, FICHE

WIDIA GTD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $79.17 / CHAQUE
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
  • N° article WID5301-13341
  • N° de modèle du manufacturier 5301-13341
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.18 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à entrée hélicoïdale en acier rapide a une tige de 0,480 po de diamètre/2 po de long. Il est destiné à être utilisé avec de l'acier et répond aux normes USCTI. Il a un fini brillant/sans enduit et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et est 3 13/16 po de long. De plus, il a 3 cannelures/tige droite.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à pans hélicoïdaux
  • Type de filetUNC, UNJC
  • Fini du taraudBrillant, non revêtu
  • Longueur hors tout3 13/16 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH11
  • Direction de filetageDroitier
  • Application - matière principaleAcier
  • Taille de foret pour filetage à 65 %13,90 mm
  • Collet prolongéOui
  • Code ISO - matière principaleP
  • Diamètre de tige0,4420 po
  • Type de queue - usinageDroite
  • Taille du carré0,3600 po
  • Chanfrein du taraudIntermédiaire
  • Filets par pouce11 filets/po
  • Angle d'hélice0 degré
  • Taille de filetage 5/8 po-11
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Longueur de filetage 1 13/16 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 13,60 mm
  • Classe d'ajustement 2B
  • Nb de goujures 3
  • Taille de foret pour filetage à 55 % 14,20 mm
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Série 5301F
  • Longueur de tige 2 po
  • Direction spirale Neutre
  • Normes USCTI
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustement H11/2B
  • Style du robinet Entrée hélicoïdale