Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce taraud à entrée hélicoïdale en acier rapide a une tige de 0,255 po de diamètre/1 1/2 po de long. Il est destiné à être utilisé avec de l'acier et répond aux normes ANSI. Il a un fini brillant/sans enduit et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et une longueur de 2 1/2 po. De plus, il a 2 cannelures et une tige droite.
Spécifications techniques
ArticleTaraud à pans hélicoïdaux
Type de filetUNC, UNJC
Fini du taraudBrillant, non revêtu
Longueur hors tout2 1/2 po
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH2
Direction de filetageDroitier
Application - matière principaleAcier
Taille de foret pour filetage à 65 %No. 5
Collet prolongéNon
Code ISO - matière principaleP
Diamètre de tige0,255 po
Type de queue - usinageDroite
Taille du carré0,1910 po
Chanfrein du taraudIntermédiaire
Filets par pouce20 filets/po
Angle d'hélice0 degré
Taille de filetage1/4 po-20
Matériau du taraudAcier à coupe rapide
Longueur de filetage1 po
Taille de foret pour filetage à 75 %No. 7
Classe d'ajustementH3
Nb de goujures2
Taille de foret pour filetage à 55 %No. 3
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Système de mesurePouce (fraction)
Série5301/2301
Longueur de tige1 1/2 po
Direction spiraleNeutre
NormesANSI
Groupe de taraudsTaraud
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustementH2/H3
Style du robinetEntrée hélicoïdale
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 14,99 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: