!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
T3 FESTOON 12V 10W 10X31MM 10PK

T3 FESTOON 12V 10W 10X31MM 10PK

LUMAPRO

T3 FESTOON 12V 10W 10X31MM 10PK close
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
T3 FESTOON 12V 10W 10X31MM 10PK

T3 FESTOON 12V 10W 10X31MM 10PK

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.90 / PAQUET de 10
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
  • N° article CEC2FMX2
  • N° de modèle du manufacturier 2FMX2
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101612
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule à incandescence miniature
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Lumens119 lm
  • Numéro de série3175
  • Puissance (W)10 W
  • Pour luminaires fermésNon
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
  • NormesConforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
  • Type de culot d'ampoule Navette
  • Forme de l'ampoule T3
  • Type de lampe (éclairage) Incandescence
  • Tension (V) 12 V CA
  • Durée de vie nominale 400 h
  • Trois intensités Non
  • Longueur hors tout 1 7/32 po
  • Ampères 830 mA