!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
T3 1/4 WEDGE 14V .33A 2CP PK 10

T3 1/4 WEDGE 14V .33A 2CP PK 10

LUMAPRO

T3 1/4 WEDGE 14V .33A 2CP PK 10 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
T3 1/4 WEDGE 14V .33A 2CP PK 10

T3 1/4 WEDGE 14V .33A 2CP PK 10

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.90 / PAQUET de 10

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CEC2FML2
  • N° de modèle du manufacturier 193-10PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101612
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule incandescente
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Fini de l'ampouleTransparente
  • Lumens25 lm
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)14 V CA
  • Durée de vie nominale15 000 h
  • Pour luminaires fermésNon
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Longueur hors tout1 1/16 po
  • Ampères0,33 A
  • Type de culot d'ampoule Poussoir, verre (W2.1x9.5d)
  • Forme de l'ampoule T3-1/4
  • Température de couleur 2 213 K
  • Type de lampe (éclairage) Incandescence
  • Numéro de série 193
  • Puissance (W) 4,62 W
  • Intensité réglable Non
  • Trois intensités Non
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur
  • Normes Conforme à la directive RoHS
  • Diamètre de l'ampoule 3/8 po

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande