!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD À RACCORD RAPIDE, 250 DEGRÉS F, LONGUEUR 1,85 PO, POUR DIAMÈTRE INTÉRIEUR ¼ PO, DIMENSION DU CORPS ¼ PO

RACCORD À RACCORD RAPIDE, 250 DEGRÉS F, LONGUEUR 1,85 PO, POUR DIAMÈTRE INTÉRIEUR ¼ PO, DIMENSION DU CORPS ¼ PO

MILTON

RACCORD À RACCORD RAPIDE, 250 DEGRÉS F, LONGUEUR 1,85 PO, POUR DIAMÈTRE INTÉRIEUR ¼ PO, DIMENSION DU CORPS ¼ PO close
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
RACCORD À RACCORD RAPIDE, 250 DEGRÉS F, LONGUEUR 1,85 PO, POUR DIAMÈTRE INTÉRIEUR ¼ PO, DIMENSION DU CORPS ¼ PO

RACCORD À RACCORD RAPIDE, 250 DEGRÉS F, LONGUEUR 1,85 PO, POUR DIAMÈTRE INTÉRIEUR ¼ PO, DIMENSION DU CORPS ¼ PO

MILTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.73 / CHAQUE
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
  • N° article MTN785
  • N° de modèle du manufacturier 785
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131613
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.19 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord à raccord rapide
  • Composant de couplageBouchon
  • Type de connexionNPT
  • Pour D.I. de tuyau1/4 po
  • Type de blocage du raccordBille
  • Taille de filetage1/4 po
  • Plage de température250 degrés F
  • Matériau Acier
  • Sexe du raccord pour tuyau Femelle
  • Taille du raccord pour tuyau 1/4 po
  • Débit max. 40 pi³/min standard
  • Matériau de joint Buna-N
  • Longueur hors tout 1,85 po
  • Taille de corps du raccord rapide pneumatique 1/4 po