!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENS EMBOUTS DOUILLE,ACR,3/8PO,ENTR 3/8PO

ENS EMBOUTS DOUILLE,ACR,3/8PO,ENTR 3/8PO

WESTWARD

ENS EMBOUTS DOUILLE,ACR,3/8PO,ENTR 3/8PO close
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
ENS EMBOUTS DOUILLE,ACR,3/8PO,ENTR 3/8PO

ENS EMBOUTS DOUILLE,ACR,3/8PO,ENTR 3/8PO

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $66.77 / CHAQUE
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
  • N° article WWG33HD80
  • N° de modèle du manufacturier 33HD80
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble d'embouts à douille
  • FinitionChrome
  • Type de mesureMétrique
  • Longueur hors tout1-57/64 po
  • Taille d'extrémité10 mm, 11 mm, 12 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm
  • Type d'entraînementCarré
  • Longueur d'insert21/64 po
  • NormesASME
  • Taille de prise 3/8 po
  • Matériau Acier allié
  • Nb de pièces 12
  • Type de contenant Rail
  • Style d'extrémité Hexagonale
  • Pour type de vis Hexagonale
  • Taille de douille 3/8 po
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)