!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TOURNEVIS,PNEUMATIQUE,3 PI-LB

TOURNEVIS,PNEUMATIQUE,3 PI-LB

SPEEDAIRE

TOURNEVIS,PNEUMATIQUE,3 PI-LB close
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
TOURNEVIS,PNEUMATIQUE,3 PI-LB

TOURNEVIS,PNEUMATIQUE,3 PI-LB

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $252.24 / CHAQUE
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
  • N° article WWG48LZ89
  • N° de modèle du manufacturier 48LZ89
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131512
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTournevis
  • Plage de couple2,2 pi-lb à 3 pi-lb
  • Couple min.2,2 pi-lb
  • Taille de prise1/4 po
  • Embout hexagonal1/4 po
  • Emplacement de réglage de l'embrayageInterne
  • ApplicationÉlectronique
  • RéversibleOui
  • Classé(e) pour les environnements explosifsNon
  • Pression d'air90 lb/po²
  • Entrée d'air1/4 po NPT
  • Lieu d'échappementCoté
  • Niveau de bruit82 dB
  • Type de manche/poignéeEn ligne
  • Matériau de boîtierAluminium
  • Capacité de vis1/4 po
  • Poids de l'outil1,8 lb
  • Longueur hors tout9 1/4 po
  • Comprend(2) embouts, (2) clés, ressort d'embrayage
  • Source d'alimentation Pneumatique
  • Couple max. 3 pi-lb
  • Vitesse à vide 1 800 tr/min
  • Taille de mandrin 1/4 po
  • Type d'embrayage Positif
  • Configuration de prise Droite
  • Facteur de marche nominal Usage général
  • Vitesse variable Non
  • Mesure du côté au centre 0,1 po
  • Consommation d'air 3 pi³/min
  • Taille de tuyau min. 3/8 po
  • HP 0,3 hp
  • Niveau de vibration 0,4 m/s²
  • Matériau de manche/poignée Aluminium
  • Type de commande Levier
  • Conception des roulements Roulements à rouleaux
  • Hauteur hors tout 9 1/4 po
  • Largeur hors tout 1/4 po
  • Marque de l'outil Speedaire
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)