!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SYNCOPEN PENETRANT SYNTHETIQUE,11OZ AERO

SYNCOPEN PENETRANT SYNTHETIQUE,11OZ AERO

SUPER LUBE

SYNCOPEN PENETRANT SYNTHETIQUE,11OZ AERO close
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
SYNCOPEN PENETRANT SYNTHETIQUE,11OZ AERO

SYNCOPEN PENETRANT SYNTHETIQUE,11OZ AERO

SUPER LUBE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $25.72 / CHAQUE
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
  • N° article SNCCA85011
  • N° de modèle du manufacturier CA85011
  • N° de classification normalisée des produits et services 15121806
  • PAGE DU CATALOGUE # 1501
  • Poids à l’expédition 0.92 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePénétrant synthétique
  • SérieSyncopen
  • Taille de contenant16 oz
  • Matériau de base du lubrifiantHuile de synthèse
  • Classification NSF du lubrifiantQualité alimentaire H1
  • Teneur en COVMoins de 25 %
  • InodoreNon
  • Indice d'inflammabilité (SGH)Aérosol extrêmement inflammable (catégorie 1)
  • NormesNSF
  • Température de service minimale-50 à 0 Degrees F
  • Marque du lubrifiant Super Lube
  • Poids net 11 oz
  • Conteneur de lubrifiant Bombe aérosol
  • Temp. de service min. -30 degrés Fahrenheit
  • Conforme aux exigences en matière COV dans les 50 états Oui
  • Couleur du lubrifiant Incolore
  • Inflammabilité Inflammable
  • Point d'éclair Aérosol extrêmement inflammable
  • Bioproduit certifié par le Département de l'agriculture des États-Unis Oui
  • Température de service maximale 151 degrés à 200 degrés Fahrenheit