!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PIV 6 PO AVEC FREIN, ROUE DURO-TRED

PIV 6 PO AVEC FREIN, ROUE DURO-TRED

FAULTLESS

PIV 6 PO AVEC FREIN, ROUE DURO-TRED close
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
PIV 6 PO AVEC FREIN, ROUE DURO-TRED

PIV 6 PO AVEC FREIN, ROUE DURO-TRED

FAULTLESS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $72.45 / CHAQUE
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
  • N° article FLL1438-6RB
  • N° de modèle du manufacturier 1438-6RB
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.92 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette pivotante
  • Capacité nominale900 lb
  • Sous-type de roulettePivotante
  • Matériau du moyeu de la roueBandes de roulement moulées en polyuréthane
  • Espacement entre trous de boulon (extérieur)3 po x 3-5/8 po
  • Non marquant(e)Oui
  • Couleur du noyauRouge sur argent
  • Finition du cadreZinc
  • Diamètre de roue 6 po
  • Largeur de roue 2 po
  • Taille de plaque de roulette 4-1/2 po x 4 po
  • Espacement entre trous de boulon (intérieur) 2-5/8 po x 3 po
  • Diamètre de boulon de montage 3/8 po
  • Matériau du cadre de roulette Acier
  • Caractéristiques Pivotante avec frein
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)