!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE PIV TIGE 3PO DIA. 210LB

ROULETTE PIV TIGE 3PO DIA. 210LB

APPROVED VENDOR

ROULETTE PIV TIGE 3PO DIA. 210LB close
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
ROULETTE PIV TIGE 3PO DIA. 210LB

ROULETTE PIV TIGE 3PO DIA. 210LB

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.97 / CHAQUE
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
  • N° article GGM20TM44
  • N° de modèle du manufacturier 20TM44
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.14 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette
  • Sous-type de roulettePivotante
  • Diamètre de tige3/8 po
  • Forme de rouletteStandard
  • Diamètre de roue3 po
  • Matériau de roue/bande de roulementPolyoléfine
  • Couleur du noyauNoir
  • Nb de roues1
  • Finition du cadreZingué
  • Matériau du moyeu de la rouePlastic
  • Type de frein de roulette Aucun frein
  • Hauteur hors tout 3-15/16 po
  • Longueur de tige 1"
  • Type de roulement de moyeu Lisse
  • Largeur de roue 1-1/4 po
  • Matériau du cadre de roulette Acier
  • Non marquant(e) Oui
  • Type de tige de roulette Filetée
  • Chemin de roulement de roulette Billes, double