!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
INTERRUPTEUR BASC,USAGE INTEN,25 AMP,3 CÂBLES DE 9 1/2 PO,UNIPOLAIRE,BIDIRECTIONNEL,LAIT

INTERRUPTEUR BASC,USAGE INTEN,25 AMP,3 CÂBLES DE 9 1/2 PO,UNIPOLAIRE,BIDIRECTIONNEL,LAIT

COLE HERSEE

INTERRUPTEUR BASC,USAGE INTEN,25 AMP,3 CÂBLES DE 9 1/2 PO,UNIPOLAIRE,BIDIRECTIONNEL,LAIT close
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
INTERRUPTEUR BASC,USAGE INTEN,25 AMP,3 CÂBLES DE 9 1/2 PO,UNIPOLAIRE,BIDIRECTIONNEL,LAIT

INTERRUPTEUR BASC,USAGE INTEN,25 AMP,3 CÂBLES DE 9 1/2 PO,UNIPOLAIRE,BIDIRECTIONNEL,LAIT

COLE HERSEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $37.83 / CHAQUE
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
  • N° article CLH55036
  • N° de modèle du manufacturier 55036
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.07 lb

Informations sur le produit

Cet interrupteur à bascule robuste a 25 ampères à 12 VCC et trois positions (marche/arrêt/marche). Cet interrupteur unipolaire à deux directions comprend trois fils conducteurs de 9 1/2 pouces avec des bornes en laiton étamé et un boîtier plastifié.

Spécifications techniques

  • ArticleBoîtier en plastique: fils avec bornes étamées
  • Nb de connexions3
  • Bornes3 fils de 9,5 po
  • Capacité des contacts, CC10 A à 36 VCC, 15 A à 24 VCC, 25 A à 12 VCC
  • Forme de contact UPBD
  • Fonction d'interrupteur Marche/arrêt/marche
  • Trou de montage 15/32 po