!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLAPET DE NON-RETOUR EN Y À BATTANT, EN Y, À BATTANT, TAILLE DE TUYAU 1-1/4 PO, SOUDURE À L'ÉTAIN, BRONZE

CLAPET DE NON-RETOUR EN Y À BATTANT, EN Y, À BATTANT, TAILLE DE TUYAU 1-1/4 PO, SOUDURE À L'ÉTAIN, BRONZE

MILWAUKEE VALVE

CLAPET DE NON-RETOUR EN Y À BATTANT, EN Y, À BATTANT, TAILLE DE TUYAU 1-1/4 PO, SOUDURE À L'ÉTAIN, BRONZE close
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
CLAPET DE NON-RETOUR EN Y À BATTANT, EN Y, À BATTANT, TAILLE DE TUYAU 1-1/4 PO, SOUDURE À L'ÉTAIN, BRONZE

CLAPET DE NON-RETOUR EN Y À BATTANT, EN Y, À BATTANT, TAILLE DE TUYAU 1-1/4 PO, SOUDURE À L'ÉTAIN, BRONZE

MILWAUKEE VALVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $298.28 / CHAQUE
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
  • N° article MWV1509Y114
  • N° de modèle du manufacturier 1509Y114
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141634
  • PAGE DU CATALOGUE # 1820
  • Poids à l’expédition 1.65 lb

Spécifications techniques

  • Article - Clapets de non-retourClapet de non-retour
  • Mécanisme et conception du corpsEn Y, à battant
  • Taille de tuyau - Clapets anti-retour1-1/4 po
  • Pression de rupture - Clapets anti-retour0,5 lb/po²
  • Matériel du sceau - Clapets anti-retourBronze
  • Température minimale - vannes-20 Degrees F
  • Pression de vapeur maximale - vannes150 lb/po²
  • Débit - vannes54,0 gal/min
  • Application - vannesUsage général
  • Largeur1-1/2 po
  • Distance entre capuchon et centre de l'entrée3 po
  • Conception du débit Unique
  • Matériau du corps (vannes) Bronze
  • Type de connexion - Clapets anti-retour Soudure à l'étain x soudure à l'étain
  • Orientation montante - Clapets anti-retour Horizontal, vertical
  • Température maximale - vannes 425 Degrees F
  • Pression d'eau maximale - vannes 300 lb/po² à 150 Degrees F
  • Matériel du siège - Clapets anti-retour Bronze
  • Passage intégral - vannes Oui
  • Longueur 5 po
  • Hauteur hors tout 3-3/4 po
  • Normes MSS-SP-80
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)