!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE DE PUISARD,SUBMERSIBLES,DÉBIT VARIABLE,50/60HZ,PV 1,FONTE,REVÊTEMENT ÉPOXY

POMPE DE PUISARD,SUBMERSIBLES,DÉBIT VARIABLE,50/60HZ,PV 1,FONTE,REVÊTEMENT ÉPOXY

LITTLE GIANT

POMPE DE PUISARD,SUBMERSIBLES,DÉBIT VARIABLE,50/60HZ,PV 1,FONTE,REVÊTEMENT ÉPOXY close
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
POMPE DE PUISARD,SUBMERSIBLES,DÉBIT VARIABLE,50/60HZ,PV 1,FONTE,REVÊTEMENT ÉPOXY

POMPE DE PUISARD,SUBMERSIBLES,DÉBIT VARIABLE,50/60HZ,PV 1,FONTE,REVÊTEMENT ÉPOXY

LITTLE GIANT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $366.71 / CHAQUE
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
  • N° article LGP506158
  • N° de modèle du manufacturier 506158
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151512
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 17.415 lb

Informations sur le produit

Cette pompe de puisard submersible de 50/60 Hz est dotée d'une entrée blindée, d'un interrupteur à membrane automatique et d'un cordon de 10 pieds. Elle a un débit variable : 46 à 5, 29 à 10, 12,5 à 15 et 29 à 20 pieds de la tête respectivement. Elle comprend une bague de réduction FNPT de 1 ¼ pouce (31,7 mm) et un adaptateur de tuyau d'arrosage de ¾ pouce GHT. Elle est construite en fonte avec un revêtement protecteur en époxy.

Spécifications techniques

  • ArticlePompe de vidange
  • Longueur de cordon10 pi
  • Standard d'évacuationNPT
  • Actionnement d'interrupteurDiaphragme
  • Protection thermiqueOui
  • Application Pompages pour sous-sol, évacuation d'eau, transfert d'eau
  • Sexe du dispositif de refoulement Femelle
  • Matériau d'impulseur Nylon
  • Connexion électrique du contacteur Incorporation
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)