!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE VIDANGE,HP 1/3,FLOTEUR VERTICALE

POMPE VIDANGE,HP 1/3,FLOTEUR VERTICALE

LITTLE GIANT

POMPE VIDANGE,HP 1/3,FLOTEUR VERTICALE close
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
POMPE VIDANGE,HP 1/3,FLOTEUR VERTICALE

POMPE VIDANGE,HP 1/3,FLOTEUR VERTICALE

LITTLE GIANT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $408.67 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG53DH04
  • N° de modèle du manufacturier 506807
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151512
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 30.7 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe de vidange submersible
  • Longueur de cordon10 pi
  • Standard d'évacuationNPT
  • Calibre/nb de conducteurs18/3
  • Matériau d'impulseurNylon
  • Cote de sécurité NEC du cordonSJTW
  • Point de marche8 po à 11 po
  • Tension nominale115 VCA
  • Connexion électrique du contacteurIncorporation
  • Largeur au point le plus large8-31/64 po
  • Matériau de la base Polypropylène
  • Sexe du dispositif de refoulement Femelle
  • Facteur de marche Continu
  • Conception d'impulseur Demi-ouvert
  • Durée de la garantie du fabricant 2 ans
  • Point d'arrêt 2 po à 5 po
  • Hauteur hors tout 11-5/64 po
  • Actionnement d'interrupteur Flotteur vertical
  • Protection thermique Oui
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .