!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE PUISARD SUBMERSIBLE 1/3 HP 4.

POMPE PUISARD SUBMERSIBLE 1/3 HP 4.

DAYTON

POMPE PUISARD SUBMERSIBLE 1/3 HP 4. close
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
POMPE PUISARD SUBMERSIBLE 1/3 HP 4.

POMPE PUISARD SUBMERSIBLE 1/3 HP 4.

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $239.69 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1XHV6
  • N° de modèle du manufacturier 1XHV6
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151512
  • PAGE DU CATALOGUE # 1626
  • Poids à l’expédition 20.75 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe de vidange submersible
  • Hz60 HZ
  • Actionnement d'interrupteurInterrupteur non inclus
  • Matériau du joint d'arbre - pompesBuna-N, carbone, céramique
  • Diamètre de puisard min.8 po
  • Température de fluide max.104 Degrees F
  • Régime (tr/min)3 450
  • Cote de sécurité NEC du cordonSJTW
  • Alarme incluseNon
  • Matériau de la baseFonte
  • HP 1/3
  • Ampères 3,8
  • Connexion électrique du contacteur Aucun contacteur inclus
  • Charge max. 29 pi
  • Diamètre max. des solides 1/4 po
  • Protection thermique Oui
  • Longueur de cordon 13-3/4 po
  • Calibre/nb de conducteurs 18/3
  • Organisme de conformité CSA