!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET EXTRA-COURT SÉRIE 01J, BRONZE SPÉCIAL SST, COBALT, ACIER RAPIDE, 2,1875 PO L, TIGE 1,3125 PO, NO 20

FORET EXTRA-COURT SÉRIE 01J, BRONZE SPÉCIAL SST, COBALT, ACIER RAPIDE, 2,1875 PO L, TIGE 1,3125 PO, NO 20

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

FORET EXTRA-COURT SÉRIE 01J, BRONZE SPÉCIAL SST, COBALT, ACIER RAPIDE, 2,1875 PO L, TIGE 1,3125 PO, NO 20 close
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
FORET EXTRA-COURT SÉRIE 01J, BRONZE SPÉCIAL SST, COBALT, ACIER RAPIDE, 2,1875 PO L, TIGE 1,3125 PO, NO 20

FORET EXTRA-COURT SÉRIE 01J, BRONZE SPÉCIAL SST, COBALT, ACIER RAPIDE, 2,1875 PO L, TIGE 1,3125 PO, NO 20

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 5,04 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 50,40 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WLT01J020
  • N° de modèle du manufacturier 01J020
  • N° de classification normalisée des produits et services 27113103
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.011 lb

Informations sur le produit

Ce trépan de forage de grande longueur est en cobalt/acier rapide et possède une tige de 1,3125 po de long. Ce foret de la série 01J a un fini SST spécial en bronze. Il est court, 2,1875 po de long. De plus, il a une pointe en croix.

Spécifications techniques

  • ArticleForet extra-court
  • Système de mesureFil
  • Finition - usinageAcier inoxydable bronze spécial
  • Type de pointe du foretPointe fendue
  • Longueur de tige1,3125 po
  • Classe de longueur du foretExtra-court
  • Série01J
  • Équivalent décimal 0,161 po
  • Matériau - usinage Cobalt, acier rapide
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Type de queue - usinage Queue ronde
  • Longueur hors tout 2,188 po
  • Groupe de forets Individuel