!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONTENDER SPGRK GANTS,BLANC,P/7,ARAMID,TRICOT CORDES,COUPE ANSI/ISEA A6,7GA

CONTENDER SPGRK GANTS,BLANC,P/7,ARAMID,TRICOT CORDES,COUPE ANSI/ISEA A6,7GA

SUPERIOR GLOVE

CONTENDER SPGRK GANTS,BLANC,P/7,ARAMID,TRICOT CORDES,COUPE ANSI/ISEA A6,7GA close
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
CONTENDER SPGRK GANTS,BLANC,P/7,ARAMID,TRICOT CORDES,COUPE ANSI/ISEA A6,7GA

CONTENDER SPGRK GANTS,BLANC,P/7,ARAMID,TRICOT CORDES,COUPE ANSI/ISEA A6,7GA

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.35 / PAIRE
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
  • N° article SUGSPGRK/S
  • N° de modèle du manufacturier SPGRK/S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Gants en cuir Contender blancs de petite taille en Aramid et tricot de fil. Ils sont par ailleurs non doublés et homologués ANSI/ISEA niveau A6 pour leur résistance aux coupures. Dotés de manchettes en tricot et résistent à une température maximale de 500 °F. Dotés d'un filament composite de calibre 7 enveloppé d'aramide pour offrir une protection contre les coupures niveau 6 ANSI à 360° et une protection contre la chaleur niveau 4 ANSI.

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Style de gantTricot sans coutures
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Performance du gantAjustement confortable, grande dextérité
  • Style de manchetteTricot
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Température max.500 Degrees F
  • Taille - alphabétiqueP
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Caractéristiques du gantLa fibre de filament composite de calibre 7 enveloppée d'aramide offre une protection contre les coupures de 360 degrés de niveau A6 de l'ANSI, une résistance à la chaleur de niveau 4 de l'ANSI jusqu'à 260 degrés C /500 degrés F, un confort, une dextérité et un ajustement excellents dans un tricot de corde sans couture, sans latex pour réduire le risque de réactions allergiques, également disponible avec des poignets de 4 pouces (SPGRK4), fabriqué au Canada
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Nb de paires par paquet12
  • Support réflectifNon
  • CouleurBlanc
  • Matériau de paumeFibre de filament enveloppée d'aramide
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A6
  • Matériau en tricot Fibre de filament enveloppée d'aramide
  • Normes ANSI Résistance aux coupures niveau A6, ANSI Résistance à la chaleur niveau 4
  • Matériau de l'enduit du gant Sans revêtement
  • Sans latex Oui
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA 4
  • Taille - Numérique 7
  • Longueur du gant 10 11/16 po
  • Couleur du revêtement du gant Blanc
  • Épaisseur Cal. 7
  • Sans silicone Non
  • Unité de vente Paire
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA Non classé
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)