!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
STRETCH WRAP, 120 GA, 18 IN OVERALL W, 1,000 FT OVERALL L, CLEAR, CAST STRETCH WRAP

STRETCH WRAP, 120 GA, 18 IN OVERALL W, 1,000 FT OVERALL L, CLEAR, CAST STRETCH WRAP

APPROVED VENDOR

STRETCH WRAP, 120 GA, 18 IN OVERALL W, 1,000 FT OVERALL L, CLEAR, CAST STRETCH WRAP close
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
STRETCH WRAP, 120 GA, 18 IN OVERALL W, 1,000 FT OVERALL L, CLEAR, CAST STRETCH WRAP

STRETCH WRAP, 120 GA, 18 IN OVERALL W, 1,000 FT OVERALL L, CLEAR, CAST STRETCH WRAP

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $44.07 / each
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
  • N° article WWG15G118
  • N° de modèle du manufacturier 15G118
  • N° de classification normalisée des produits et services 24141501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.005 lb

Informations sur le produit

This stretch wrap is clear and is made of LLDPE. It is 1.2 mil thick and measures 18 inch width x 1,000 feet length. It is also designed for heavy duty applications.

Spécifications techniques

  • ItemStretch Wrap
  • Stretch Wrap ApplicationHeavy Duty
  • Overall Length1,000 ft
  • Stretch Wrap Handle TypeNo Handle
  • Mil Thickness1.2 mil
  • Min. Temperature-20 Degrees F
  • ColourClear
  • Core Size3 in dia
  • Microns30 micron
  • Corrosion-InhibitingNot Corrosion-Inhibiting
  • OpacityTransparent
  • Stretch Wrap Style Cast
  • Overall Width 18 in
  • Gauge 120 ga
  • Stretch Wrap Film Grade Hand Grade
  • Sheets Per Roll Continuous Roll
  • Max. Temperature 100 Degrees F
  • Cling Type 1-Sided
  • Material Linear Low Density Polyethylene (LDPE)
  • Anti-Static Not Anti-Static
  • Handles Included Handles Not Included
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche