!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TENSIONNEUR DE CERCLAGE, POUR LARGEUR DE SANGLE ½ PO À ¾ PO, POIDS 2 LB, CAPACITÉ DE TENSION DE L'OUTIL 1 000 LB

TENSIONNEUR DE CERCLAGE, POUR LARGEUR DE SANGLE ½ PO À ¾ PO, POIDS 2 LB, CAPACITÉ DE TENSION DE L'OUTIL 1 000 LB

APPROVED VENDOR

TENSIONNEUR DE CERCLAGE, POUR LARGEUR DE SANGLE ½ PO À ¾ PO, POIDS 2 LB, CAPACITÉ DE TENSION DE L'OUTIL 1 000 LB close
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
TENSIONNEUR DE CERCLAGE, POUR LARGEUR DE SANGLE ½ PO À ¾ PO, POIDS 2 LB, CAPACITÉ DE TENSION DE L'OUTIL 1 000 LB

TENSIONNEUR DE CERCLAGE, POUR LARGEUR DE SANGLE ½ PO À ¾ PO, POIDS 2 LB, CAPACITÉ DE TENSION DE L'OUTIL 1 000 LB

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $115.53 / CHAQUE
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
  • N° article WWG52YU54
  • N° de modèle du manufacturier 52YU54
  • N° de classification normalisée des produits et services 44102305
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.75 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTensionneur de cerclage
  • Résistance de l'outilGamme standard
  • Longueur de manche/poignée4 1/2 po
  • Capacité de tension de l’outil1 000 lb
  • Dispositifs de préhension sur la poignéeSans poignée avec préhension
  • Matériau de revêtement de poignéePlastique
  • Type d'outilsOutil tendeur
  • Style d'outilTensionneur de boucle
  • Largeur minimale du feuillard1/2 po
  • Hauteur hors tout1 po
  • NormesCE
  • Source d'alimentation de l'outil Manuelle
  • Pour largeur de sangle 1/2 po à 3/4 po
  • Poids de l'outil 2 lb
  • Sertissage 2 faces
  • Matériau Acier
  • Feuillard compatible Feuillard de polypropylène
  • Couleur Noir, Rouge
  • Longueur hors tout 8 po
  • Largeur maximale de cerclage 3/4 po
  • Type de surface - joint Plate
  • Largeur hors tout 3 po
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)