Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette lame de scie à tronçonner diamantée SteelHead est fabriquée en acier et a un diamètre de cinq pouces. Elle est dotée d'un arbre rond de ⅝ à ⅞ pouces et d'une vitesse maximale de 12 000 tr/min et coupe l'acier d'une largeur de 0,05 pouce. La lame a une coupe à sec et un bord segmenté. Elle est destinée à être utilisée avec des scies à découper abrasives et des scies à tronçonner.
Spécifications techniques
ArticleLame de scie diamantée
Taille d'arbre5/8 po, 7/8 po
Vitesse maximale de la lame12 000 tr/min
Type de coupeSec
Application - matière principaleAcier
Trait de scie0,05 po
Trou en forme de losangeNon
Diamètre de lame5 po
Forme d'arbreRonde
Pour type de scieFendeurs de bois abrasifs, scies à tronçonner
Type de rebordSegmenté
Matériaux coupésAcier
Matériau de lameAcier
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca