!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TAPIS DE SOL À DISSIPATION STATIQUE, SÉRIE 825 CUSHION STAT, NOIR, ÉPAISSEUR 9 2/5 MM,MOUSSE PVC, 5X3 PI, ANTIDÉRAPANTE

TAPIS DE SOL À DISSIPATION STATIQUE, SÉRIE 825 CUSHION STAT, NOIR, ÉPAISSEUR 9 2/5 MM,MOUSSE PVC, 5X3 PI, ANTIDÉRAPANTE

NOTRAX

TAPIS DE SOL À DISSIPATION STATIQUE, SÉRIE 825 CUSHION STAT, NOIR, ÉPAISSEUR 9 2/5 MM,MOUSSE PVC, 5X3 PI, ANTIDÉRAPANTE close
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
TAPIS DE SOL À DISSIPATION STATIQUE, SÉRIE 825 CUSHION STAT, NOIR, ÉPAISSEUR 9 2/5 MM,MOUSSE PVC, 5X3 PI, ANTIDÉRAPANTE

TAPIS DE SOL À DISSIPATION STATIQUE, SÉRIE 825 CUSHION STAT, NOIR, ÉPAISSEUR 9 2/5 MM,MOUSSE PVC, 5X3 PI, ANTIDÉRAPANTE

NOTRAX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $129.33 / CHAQUE
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
  • N° article WWG3TAY4
  • N° de modèle du manufacturier 825S0035BY
  • N° de classification normalisée des produits et services 52101511
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTapis de sol à dissipation statique
  • Antimicrobien(ne)Non
  • ApplicationLignes d'assemblage ESD, postes de travail individuels, entrepôts d'emballage et de logistique, prélèvement
  • Ne contient pasDMF, DOP, métaux lourds, substances appauvrissant la couche d'ozone, silicone
  • Pour l'environnementSec, ESD
  • Cordon de mise à la terre requisNon
  • Nombre de bords biseautés4
  • Longueur hors tout5 pi
  • Image ou message impriméAucun
  • Type de contrôle statiqueDissipation d'électricité statique
  • Conception de la surfaceGalet
  • Résistance, surface à terre10^6 à 10^9 ohm
  • Épaisseur9 2/5 mm
  • Matériau antifatigue Oui
  • Surface antidérapante Oui
  • Couleur Noir
  • Style de rebord Biseauté
  • Pour type de surface Surfaces sèches
  • Cordon de mise à la terre inclus Non
  • Autres normes EN1815, IEC61340-4-1, ISO 6356, conforme à la norme REACH
  • Largeur hors tout 3 pi
  • Série 825 Cushion Stat
  • Motif de rayures Bordures de couleur unie
  • Matériau de surface Mousse PVC
  • Résistance, surface à surface 10^6 à 10^9 ohm