!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AGRAFES, ACIER, PATTE ⅜ PO LO, COURONNE 27/64 PO, PQ/5 000, P/AGRAFEUSES T55/HT50/ETF50

AGRAFES, ACIER, PATTE ⅜ PO LO, COURONNE 27/64 PO, PQ/5 000, P/AGRAFEUSES T55/HT50/ETF50

STANLEY

AGRAFES, ACIER, PATTE ⅜ PO LO, COURONNE 27/64 PO, PQ/5 000, P/AGRAFEUSES T55/HT50/ETF50 close
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
AGRAFES, ACIER, PATTE ⅜ PO LO, COURONNE 27/64 PO, PQ/5 000, P/AGRAFEUSES T55/HT50/ETF50

AGRAFES, ACIER, PATTE ⅜ PO LO, COURONNE 27/64 PO, PQ/5 000, P/AGRAFEUSES T55/HT50/ETF50

STANLEY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $20.81 / PAQUET de 5000
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
  • N° article STTTRA706-5C
  • N° de modèle du manufacturier TRA706-5C
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162404
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.7 lb

Informations sur le produit

Ces agrafes TRA700 à usage intensif sont fabriquées en acier. Elles ont une longueur de patte de ⅜ po, une largeur de couronne de 27/64 po, une longueur de clou de ⅜ po et un diamètre de fil de 0,50 x 0,22 po. 5 000 agrafes sont incluses. Les agrafes conviennent aux agrafeuses PHT150C, TR100, TR200, TRE500, TR100HLPHT150C, TR100, TRE500, TR100HL, T50, T50PBN, ETF50, T55, et HT50.

Spécifications techniques

  • ArticleAgrafes
  • Calibre0,050 x 0,022
  • À utiliser avec PHT150C, TR100, TR200, TRE500, TR100HLPHT150C, TR100, TR200, TRE500, TR100HL, T50, T50PBN, ETF50, T55, HT50
  • Pays d’origine Corée, République de (sous réserve de modification)