!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AGRAFES, ACIER, PATTE ⅜ PO L, COURONNE 7/16 PO, 5000/BTE, PR AGRAFEUSE T6-8/T6-80C2/USO56-1

AGRAFES, ACIER, PATTE ⅜ PO L, COURONNE 7/16 PO, 5000/BTE, PR AGRAFEUSE T6-8/T6-80C2/USO56-1

STANLEY BOSTITCH

AGRAFES, ACIER, PATTE ⅜ PO L, COURONNE 7/16 PO, 5000/BTE, PR AGRAFEUSE T6-8/T6-80C2/USO56-1 close
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
AGRAFES, ACIER, PATTE ⅜ PO L, COURONNE 7/16 PO, 5000/BTE, PR AGRAFEUSE T6-8/T6-80C2/USO56-1

AGRAFES, ACIER, PATTE ⅜ PO L, COURONNE 7/16 PO, 5000/BTE, PR AGRAFEUSE T6-8/T6-80C2/USO56-1

STANLEY BOSTITCH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $36.92 / BOÎTE de 5000
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
  • N° article STBSTCR50193/8-5M
  • N° de modèle du manufacturier STCR50193/8-5M
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162404
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.5 lb

Informations sur le produit

Ces robustes agrafes Power Crown sont fabriquées en acier et sont de couleur argent. Elles ont une longueur de patte de ⅜ po et une largeur de couronne de 7/16 po. Elles conviennent à des fils de 0,50 x 0,19 po de diamètre. Une boîte contient 5 000 agrafes. Les agrafes conviennent aux agrafeuses T6-8, T6-80C2 et USO56-1.

Spécifications techniques

  • ArticleAgrafes PowerCrown
  • À utiliser avecH30- 8, PC1000, 4000, 5000, JB600, P6C-8
  • Couleur Argent
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)