!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VIS A TETE CARREE 1/2 PO NOIR

VIS A TETE CARREE 1/2 PO NOIR

APPROVED VENDOR

VIS A TETE CARREE 1/2 PO NOIR close
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
VIS A TETE CARREE 1/2 PO NOIR

VIS A TETE CARREE 1/2 PO NOIR

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1.64 / CHAQUE
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
  • N° article GGM5P543
  • N° de modèle du manufacturier 5P543
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121704
  • PAGE DU CATALOGUE # 1742
  • Poids à l’expédition 0.09 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBouchon à tête carré
  • Taille de tuyau nominale1/2 po
  • Classe150
  • Plage de température-20 Degrees F - 366 Degrees F
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclusScellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • NormesASTM A-197, ASTM A47, ASME B16.3 et B16.4, homologué UL, conforme à la norme FM
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Bouchon à tête carrée
  • Matériau du raccord de tuyau Fonte malléable
  • Type de connexion du raccord de tuyau MNPT
  • Construction de bouchon Creux
  • Joint d'étanchéité inclus Joint non inclus
  • Forme de base du raccord de tuyau Bouchon