!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHEVILLE À TÊTE CARRÉE,PLAGE DE TEMPÉ : -65 ° F À 250 ° F,PRESSION MAX 1200 LB/PO2,¼ PO,LAITON,MÉTAL

CHEVILLE À TÊTE CARRÉE,PLAGE DE TEMPÉ : -65 ° F À 250 ° F,PRESSION MAX 1200 LB/PO2,¼ PO,LAITON,MÉTAL

FAIRVIEW

CHEVILLE À TÊTE CARRÉE,PLAGE DE TEMPÉ : -65 ° F À 250 ° F,PRESSION MAX 1200 LB/PO2,¼ PO,LAITON,MÉTAL close
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
CHEVILLE À TÊTE CARRÉE,PLAGE DE TEMPÉ : -65 ° F À 250 ° F,PRESSION MAX 1200 LB/PO2,¼ PO,LAITON,MÉTAL

CHEVILLE À TÊTE CARRÉE,PLAGE DE TEMPÉ : -65 ° F À 250 ° F,PRESSION MAX 1200 LB/PO2,¼ PO,LAITON,MÉTAL

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1.13 / CHAQUE
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
  • N° article FAR109B
  • N° de modèle du manufacturier 109-B
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112401
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Informations sur le produit

Cette prise à tête carrée a une plage de température de -65°F à 250°F et une pression maximale de 1 200 lb/po2. Il a une taille de tuyau de ¼ pouce et il est fabriqué en métal et en laiton.

Spécifications techniques

  • ArticleBouchon à tête carré
  • Matériau du raccord de tuyauLaiton
  • Plage de température-65 degrés à 250 degrés F
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Carrée
  • Type de connexion du raccord de tuyau MNPT
  • Forme de base du raccord de tuyau Bouchon
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)