!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTORIZED SMOKE DAMPER, DYNAMIC, 24V AC, 7¾ IN H, 8 IN W, 12 IN L, MOTORIZED

MOTORIZED SMOKE DAMPER, DYNAMIC, 24V AC, 7¾ IN H, 8 IN W, 12 IN L, MOTORIZED

DAYTON

MOTORIZED SMOKE DAMPER, DYNAMIC, 24V AC, 7¾ IN H, 8 IN W, 12 IN L, MOTORIZED close
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
MOTORIZED SMOKE DAMPER, DYNAMIC, 24V AC, 7¾ IN H, 8 IN W, 12 IN L, MOTORIZED

MOTORIZED SMOKE DAMPER, DYNAMIC, 24V AC, 7¾ IN H, 8 IN W, 12 IN L, MOTORIZED

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $541.17 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = $2,705.85

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 5 . Please update the quantity to proceed with checkout.
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
  • N° article GFN3HGG1
  • N° de modèle du manufacturier 3HGG1
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 13.67 lb

Informations sur le produit

This smoke damper includes factory mounted actuator, is made of galvanized steel, and it measures 8 inch width, 7¾ inch height, 12 inch length. This smoke damper has one phase, and is 60 Hz.

Spécifications techniques

  • ItemSmoke Damper
  • Number of Panels1
  • Overall Length12 in
  • For Duct ShapeSquare
  • Frame Material Thickness16 ga
  • Maximum Air Pressure4 in wg
  • Damper TypeDynamic
  • Nameplate Voltage24V DC
  • Closure Pressure Rating4 in wc
  • Closure Velocity Rating2,000 fpm
  • Free Area35.3 sq in
  • Switch ActionNormally Closed
  • Fusible Link Temperature350 Degrees F
  • Flange TypeHat Channel
  • Jamb Seal MaterialStainless Steel
  • Blade Seal MaterialSilicone
  • Phase1
  • For Air TypeEmergency Smoke
  • Blade Material Thickness16 ga
  • Frequency60 Hz
  • Damper Application Smoke
  • Overall Height 7 3/4 in
  • Rough Opening Shape Square
  • Overall Width 8 in
  • Blade Material Galvanized Steel
  • Rough Opening Width 8 in
  • Maximum Air Velocity 2,000 fpm
  • Includes Factory Mounted Actuator
  • Blade Orientation Parallel Blades
  • Blade Type V-Groove
  • Mounting Position Horizontal
  • ACMA Leakage Class 2
  • Pressure Drop @ 1000 fpm (AMCA 5.2) 0.1685 in wg
  • Frame Less Flange 64 sq in
  • Airflow Direction Horizontal, Vertical
  • Standards AMCA, CSFM, IBC, NFPA 80,90A,92,101 and 105, UL 555S
  • Maximum Temperature Rating 350 Degrees F
  • Includes Motor Motor Included
  • Frame Material Galvanized Steel
  • Closure Type Motorized
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche