!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PULV CHIM, 1 GAL, VITON, TUYAU 42PO/TUBE-RALLONGE 12PO/OUV. REMP. 5PO, ACIER/LAITON TRI-POXY

PULV CHIM, 1 GAL, VITON, TUYAU 42PO/TUBE-RALLONGE 12PO/OUV. REMP. 5PO, ACIER/LAITON TRI-POXY

CHAPIN

PULV CHIM, 1 GAL, VITON, TUYAU 42PO/TUBE-RALLONGE 12PO/OUV. REMP. 5PO, ACIER/LAITON TRI-POXY close
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
PULV CHIM, 1 GAL, VITON, TUYAU 42PO/TUBE-RALLONGE 12PO/OUV. REMP. 5PO, ACIER/LAITON TRI-POXY

PULV CHIM, 1 GAL, VITON, TUYAU 42PO/TUBE-RALLONGE 12PO/OUV. REMP. 5PO, ACIER/LAITON TRI-POXY

CHAPIN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $153.58 / CHAQUE
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
  • N° article CPN1180
  • N° de modèle du manufacturier 1180
  • N° de classification normalisée des produits et services 21101801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.5 lb

Informations sur le produit

Pulvérisateur chimique en acier tripoxy d'un gallon avec une lance en laiton de 12 pouces et un tuyau renforcé de 42 pouces. Il a une ouverture de bouche d'entonnoir de quatre pouces de large pour un remplissage facile. La buse en laiton est réglable pour une variété d'applications. Ce pulvérisateur est doté d'une fonction de verrouillage pour une pulvérisation sans fatigue. Il est doté d'un joint équipé de Viton et d'une poignée en métal pour un pompage et un transport faciles.

Spécifications techniques

  • ArticlePulvérisateur en acier
  • Buse ajustableOui
  • Taille d'ouverture de remplissage5 po
  • Matériau de joint d'étanchéitééquipé Viton
  • Matériau de lanceLaiton
  • Longueur de tuyau 42 po
  • Décharge de pulvérisateur Non
  • Matériau de tuyau Renforcé
  • Matériau de réservoir Acier tri-proxy