!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
APPRET EN AEROSOL, BOMBE, NOIR, 12 OZ

APPRET EN AEROSOL, BOMBE, NOIR, 12 OZ

INDUSTRIAL CHOICE

APPRET EN AEROSOL, BOMBE, NOIR, 12 OZ close
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
APPRET EN AEROSOL, BOMBE, NOIR, 12 OZ

APPRET EN AEROSOL, BOMBE, NOIR, 12 OZ

INDUSTRIAL CHOICE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.68 / CHAQUE
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
  • N° article RLM257400
  • N° de modèle du manufacturier 257400
  • N° de classification normalisée des produits et services 31210000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.99 lb

Spécifications techniques

  • ArticleApprêt à pulvériser
  • Application du revêtementPulvérisateur
  • Famille de couleursNoir
  • Taille de contenant12 oz
  • Rendement en surface12 à 15 pi²/can
  • Temps de séchage - hors poisse12 min
  • CaractéristiquesLa buse confort extra-large prévient la fatigue des doigts
  • InflammabilitéInflammable
  • Température d'application maximale100 Degrees F
  • Résistance à la température maximale200 Degrees F
  • Minimum Dry Film Thickness1 mil
  • OpacitéOpaque
  • Type de résineAlkyde modifié
  • Numéro de série1600
  • Durée de conservation5 ans
  • Sous-marqueRust-Oleum
  • Lieu d'utilisationExtérieur, intérieur
  • Teneur en COV595 g/L
  • Type de base Alkyde modifié
  • Couleur Noir
  • Matériau de la surface compatible Acier galvanisé, acier
  • Type de contenant Cannette
  • Temps de séchage 1 h
  • Temps de séchage pour le recouvrement 1 h/24 h
  • Texture de la finition Knockdown
  • Résistance à la chaleur Résistant à la chaleur
  • Épaisseur maximale du film sec 2 mil
  • Température minimale d'application 50 Degrees F
  • Poids net 12 oz
  • Style de distribution de la peinture Inversée, en hauteur
  • Caractéristiques de résistance Écaillage, décoloration, pelage
  • Brillance Plat
  • Normes FSIS, USDA
  • Surface - grille en acier au carbone Brillant, patiné
  • Conforme à la norme COV Conforme aux normes COV