!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRESSURE WASHER SPRAY NOZZLE, 20 NOZZLE SIZE, 5,000 PSI, 22.36 GPM, FAN, 5 PK

PRESSURE WASHER SPRAY NOZZLE, 20 NOZZLE SIZE, 5,000 PSI, 22.36 GPM, FAN, 5 PK

APPROVED VENDOR

PRESSURE WASHER SPRAY NOZZLE, 20 NOZZLE SIZE, 5,000 PSI, 22.36 GPM, FAN, 5 PK close
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
PRESSURE WASHER SPRAY NOZZLE, 20 NOZZLE SIZE, 5,000 PSI, 22.36 GPM, FAN, 5 PK

PRESSURE WASHER SPRAY NOZZLE, 20 NOZZLE SIZE, 5,000 PSI, 22.36 GPM, FAN, 5 PK

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $96.50 / pkg. de 5
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
  • N° article WWG1MDH4
  • N° de modèle du manufacturier NZMEG5P15-200
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.18 lb

Informations sur le produit

This pressure washer spray nozzle includes five identical 15 Degrees nozzles and is made of stainless steel. In addition, it has a fan spray pattern, 5,000 PSI maximum operating pressure and a male inlet gender, with a 1/4-inch inlet diameter.

Spécifications techniques

  • ItemPressure Washer Spray Nozzle
  • MaterialStainless Steel
  • Operating Pressure - Maximum5,000 psi
  • Inlet GenderMale
  • Nozzle Spray PatternFan
  • Fluid Temperature - Maximum200 Degrees F
  • Flow - Minimum8.94 gpm
  • Product Type Spray Nozzle
  • Connection Type Threaded
  • Nozzle Size 20
  • Inlet Diameter 1/4 in
  • Flow - Maximum 22.36 gpm
  • Includes Five Identical 15 Degrees Nozzles
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)