!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SPLICE CONNECTOR, 16 AWG/18 AWG/20 AWG/22 AWG WIRE SIZE RANGE, UL/CUL LISTED, 100 PK

SPLICE CONNECTOR, 16 AWG/18 AWG/20 AWG/22 AWG WIRE SIZE RANGE, UL/CUL LISTED, 100 PK

POWER FIRST

SPLICE CONNECTOR, 16 AWG/18 AWG/20 AWG/22 AWG WIRE SIZE RANGE, UL/CUL LISTED, 100 PK close
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
SPLICE CONNECTOR, 16 AWG/18 AWG/20 AWG/22 AWG WIRE SIZE RANGE, UL/CUL LISTED, 100 PK

SPLICE CONNECTOR, 16 AWG/18 AWG/20 AWG/22 AWG WIRE SIZE RANGE, UL/CUL LISTED, 100 PK

POWER FIRST

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.35 / PACKAGE de 100
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
  • N° article GGE4FRH9
  • N° de modèle du manufacturier 4FRH9
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121409
  • PAGE DU CATALOGUE # 93
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Informations sur le produit

Butt Splice Connector, Insulation Type Vinyl, Colour Code Red, Wire Range 22 to 16 AWG, Max. Temp. 167 Degrees F, Barrel Inside Dia. 0.067 In., Max. Voltage 600V, Overall Length 0.969 In., Seam Butted, Connection Material Copper, Standards UL/CUL, Connection Type Crimp

Spécifications techniques

  • ItemSplice Connector
  • Insulation MaterialVinyl
  • Maximum Operating Temperature167 Degrees F
  • Minimum Wire Size22 AWG
  • StandardsUL/cUL Listed
  • Contact FinishTin
  • UL 94 Flammability RatingV-0
  • RoHS CompliantYes
  • Barrel Inside Diameter0.067 in
  • Body MaterialCopper
  • For Maximum Wire Insulation Diameter0.051 in
  • Insulation TypeVinyl
  • Strip Length1/4 in
  • Connection Type Crimp
  • Insulation Colour Red
  • Maximum Voltage 600V
  • Maximum Wire Size 16 AWG
  • Termination Style Crimp
  • Contact Material Copper
  • Overall Length 0.97 in
  • Seam Style Butted
  • Body Finish Tin Plated
  • Compatible Installation Tool Model Number 24C968
  • For Wire Type Solid, Stranded
  • Number of Splices 1
  • Pays d’origine Taiwan (sous réserve de modification)