!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PALETTE ANTI DÉV,4 FÛTS,NON COUVT,DURABLE,JNE,51 1/2 X 51 1/2 X 6 1/2 PO,POLYÉTH

PALETTE ANTI DÉV,4 FÛTS,NON COUVT,DURABLE,JNE,51 1/2 X 51 1/2 X 6 1/2 PO,POLYÉTH

EAGLE

PALETTE ANTI DÉV,4 FÛTS,NON COUVT,DURABLE,JNE,51 1/2 X 51 1/2 X 6 1/2 PO,POLYÉTH close
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
PALETTE ANTI DÉV,4 FÛTS,NON COUVT,DURABLE,JNE,51 1/2 X 51 1/2 X 6 1/2 PO,POLYÉTH

PALETTE ANTI DÉV,4 FÛTS,NON COUVT,DURABLE,JNE,51 1/2 X 51 1/2 X 6 1/2 PO,POLYÉTH

EAGLE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $727.97 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article EGL1635
  • N° de modèle du manufacturier 1635
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 65.0 lb

Informations sur le produit

Cette palette de déversement modulaire en polyéthylène haute densité jne à quatre barils est dotée d'une connexion en U intégrée. Elle est durable, résistant aux produits chimiques et a une grille amovible. Cette palette mesure 51 1/2 longueur x 51 1/2 largeur x 6 1/2po de hauteur, a une capacité de charge de 10 000 lb et une capacité de déversement de 60,5 gallons.

Spécifications techniques

  • ArticlePlateforme de confinement des déversements de barils
  • Longueur51 1/2 po
  • Type de produitPlateau de déversement
  • Capacité de déversement60 gal
  • Largeur51 1/2 po
  • Hauteur 6 1/2 po
  • Capacité de charge 10 000 lb
  • Poids du produit 65 lb
  • Normes EPA 40 CFR 264.175, SPCC