!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PALETTE ANTI DÉV,4 FÛTS,NON COUVT,CAP DÉV DE 92 GAL,BLEU,54 X 54 1/4 X 12 PO,AC

PALETTE ANTI DÉV,4 FÛTS,NON COUVT,CAP DÉV DE 92 GAL,BLEU,54 X 54 1/4 X 12 PO,AC

EAGLE

PALETTE ANTI DÉV,4 FÛTS,NON COUVT,CAP DÉV DE 92 GAL,BLEU,54 X 54 1/4 X 12 PO,AC close
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
PALETTE ANTI DÉV,4 FÛTS,NON COUVT,CAP DÉV DE 92 GAL,BLEU,54 X 54 1/4 X 12 PO,AC

PALETTE ANTI DÉV,4 FÛTS,NON COUVT,CAP DÉV DE 92 GAL,BLEU,54 X 54 1/4 X 12 PO,AC

EAGLE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3,039.85 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article EGL1640ST
  • N° de modèle du manufacturier 1640ST
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 200.0 lb

Informations sur le produit

Fabriquée en acier laminé à froid au fini poudré bleu, cette palette de déversement contient quatre barils. Elle dispose d'une grille en acier galvanisé ondulé amovible p/ faciliter le nettoyage. a/ des passages p/ chariot élévateur à l'avant et à l'arrière, cette palette non couvte a une capacité de déversement de 92 gallons et peut supporter un maximum de 4 000 lb. Elle mesure 54 po longueur x 54 1/4 po largeur x 12po de hauteur.

Spécifications techniques

  • ArticlePalette confinement, déversements barils
  • Longueur54 po
  • Type de produitPalette de déversement
  • Capacité de déversement92 gal
  • Largeur54 1/4 po
  • Hauteur 12 po
  • Capacité de charge 4 000 lb
  • Poids du produit 200 lb
  • Normes EPA 40 CFR 264.175, SPCC