!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PALETTE ANTI DÉV,UN FÛT,NON COUVT,CAP DÉV DE 17 GAL,BLEU,27 X 25 3/4 X 6 PO,AC

PALETTE ANTI DÉV,UN FÛT,NON COUVT,CAP DÉV DE 17 GAL,BLEU,27 X 25 3/4 X 6 PO,AC

EAGLE

PALETTE ANTI DÉV,UN FÛT,NON COUVT,CAP DÉV DE 17 GAL,BLEU,27 X 25 3/4 X 6 PO,AC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PALETTE ANTI DÉV,UN FÛT,NON COUVT,CAP DÉV DE 17 GAL,BLEU,27 X 25 3/4 X 6 PO,AC

PALETTE ANTI DÉV,UN FÛT,NON COUVT,CAP DÉV DE 17 GAL,BLEU,27 X 25 3/4 X 6 PO,AC

EAGLE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,245.26 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article EGL1611ST
  • N° de modèle du manufacturier 1611ST
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 60.0 lb

Informations sur le produit

Cette palette de déversement à un baril en acier mesure 27 longueur x 25 3/4 largeur x 6 po de hauteur. Elle a une fini en poudre bleue, une capacité de charge de 1000 lb et une capacité de déversement de 17 gallons. Elle est non couvte et a une grille amovible en acier galvanisé a/ des trous de drainage de 1/2posSsuce. Cette palette a des passages p/ chariots élévateurs à l'avant et à l'arrière.

Spécifications techniques

  • ArticlePalette confinement, déversements barils
  • Longueur27 po
  • Type de produitPalette de déversement
  • Capacité de déversement17 gal
  • Largeur25 3/4 po
  • Hauteur 6 po
  • Capacité de charge 1 000 lb
  • Poids du produit 60 lb
  • Normes EPA 40 CFR 264.175, SPCC
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande