!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PALETTE ANTI DÉV,8 FÛTS,NON COUVT,HAUTE DENSITÉ,DURABLE,NR,51 1/2 X 103 X 6 1/2 PO,POLYÉTH

PALETTE ANTI DÉV,8 FÛTS,NON COUVT,HAUTE DENSITÉ,DURABLE,NR,51 1/2 X 103 X 6 1/2 PO,POLYÉTH

EAGLE

PALETTE ANTI DÉV,8 FÛTS,NON COUVT,HAUTE DENSITÉ,DURABLE,NR,51 1/2 X 103 X 6 1/2 PO,POLYÉTH close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PALETTE ANTI DÉV,8 FÛTS,NON COUVT,HAUTE DENSITÉ,DURABLE,NR,51 1/2 X 103 X 6 1/2 PO,POLYÉTH

PALETTE ANTI DÉV,8 FÛTS,NON COUVT,HAUTE DENSITÉ,DURABLE,NR,51 1/2 X 103 X 6 1/2 PO,POLYÉTH

EAGLE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,543.79 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article EGL1688BD
  • N° de modèle du manufacturier 1688BD
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 112.0 lb

Informations sur le produit

Stockez huit barils dans cette palette de déversement en polyéthylène haute densité nr non couvte. Elle a une capacité de déversement de 121 gallons de 51 1/2 longueur x 103 largeur x 6 1/2po de hauteur. Elle est durable, résistante aux produits chimiques et protégée c/ les UV. Cette palette modulaire a une capacité de charge de 10 000 lb est dotée d'une grille amovible et de passages p/ chariots élévateurs. Elle se connecte à d'autres palettes a/un canal en U intégré.

Spécifications techniques

  • ArticlePlateforme de confinement des déversements de barils
  • Longueur51 1/2 po
  • Type de produitPlateau de déversement
  • Capacité de déversement121 gal
  • Largeur103 po
  • Hauteur 6 1/2 po
  • Capacité de charge 10 000 lb
  • Poids du produit 112 lb
  • Normes EPA 40 CFR 264.175, SPCC
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande