!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PALETTE ANTI DÉV,6 FÛTS,HAUTE DENSITÉ,NR,51 1/2 X 78 1/4 X 6 1/2 PO,POLYÉTH

PALETTE ANTI DÉV,6 FÛTS,HAUTE DENSITÉ,NR,51 1/2 X 78 1/4 X 6 1/2 PO,POLYÉTH

EAGLE

PALETTE ANTI DÉV,6 FÛTS,HAUTE DENSITÉ,NR,51 1/2 X 78 1/4 X 6 1/2 PO,POLYÉTH close
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
PALETTE ANTI DÉV,6 FÛTS,HAUTE DENSITÉ,NR,51 1/2 X 78 1/4 X 6 1/2 PO,POLYÉTH

PALETTE ANTI DÉV,6 FÛTS,HAUTE DENSITÉ,NR,51 1/2 X 78 1/4 X 6 1/2 PO,POLYÉTH

EAGLE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $978.84 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article EGL1686BC
  • N° de modèle du manufacturier 1686BC
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 85.0 lb

Informations sur le produit

Cette palette de déversement en polyéthylène haute densité nr mesure 51 1/2 longueur x 78 1/4 largeur x 6 1/2po de hauteur, a une capacité de déversement de 88 gallons et une capacité de charge de 10 000 lb. Elle est durable, résistante aux produits chimiques et peut contenir six barils. Cette palette non couvte a une grille amovible.

Spécifications techniques

  • ArticlePlateforme de confinement des déversements de barils
  • Longueur51 1/2 po
  • Type de produitPlateau de déversement
  • Capacité de déversement88 gal
  • Largeur78 1/4 po
  • Hauteur 6 1/2 po
  • Capacité de charge 10 000 lb
  • Poids du produit 85 lb
  • Normes EPA 40 CFR 264.175, SPCC