!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PALETTE ANTI DÉV,4 FÛTS,DRAIN,NON COUVT,DURABLE,NR,51 X 52 1/2 X 13 3/4 PO,POLYÉTH

PALETTE ANTI DÉV,4 FÛTS,DRAIN,NON COUVT,DURABLE,NR,51 X 52 1/2 X 13 3/4 PO,POLYÉTH

EAGLE

PALETTE ANTI DÉV,4 FÛTS,DRAIN,NON COUVT,DURABLE,NR,51 X 52 1/2 X 13 3/4 PO,POLYÉTH close
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
PALETTE ANTI DÉV,4 FÛTS,DRAIN,NON COUVT,DURABLE,NR,51 X 52 1/2 X 13 3/4 PO,POLYÉTH

PALETTE ANTI DÉV,4 FÛTS,DRAIN,NON COUVT,DURABLE,NR,51 X 52 1/2 X 13 3/4 PO,POLYÉTH

EAGLE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,156.12 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article EGL1640B
  • N° de modèle du manufacturier 1640B
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 104.0 lb

Informations sur le produit

Cette palette de déversement en polyéthylène haute densité nr durable et résistante aux produits chimiques a une capacité de charge de 8 000 lb, une capacité de déversement de 132 gallons et peut contenir quatre barils. Elle mesure 51 longueur x 52 1/2 largeur x 13 3/4 po de hauteur a/un bouchon de vidange et une grille amovible.

Spécifications techniques

  • ArticlePalette confinement, déversements barils
  • Longueur51 po
  • Capacité de déversement132 gal
  • Largeur52 1/2 po
  • Hauteur 13 3/4 po
  • Type de produit Palette de déversement
  • Normes EPA 40 CFR 264.175, SPCC