!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PALETTE ANTI DÉV,UN FÛT,NON COUVT,CAP DÉV DE 15 GAL,NR,26 X 26 1/4 X 6 1/2 PO,POLYÉTH

PALETTE ANTI DÉV,UN FÛT,NON COUVT,CAP DÉV DE 15 GAL,NR,26 X 26 1/4 X 6 1/2 PO,POLYÉTH

EAGLE

PALETTE ANTI DÉV,UN FÛT,NON COUVT,CAP DÉV DE 15 GAL,NR,26 X 26 1/4 X 6 1/2 PO,POLYÉTH close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PALETTE ANTI DÉV,UN FÛT,NON COUVT,CAP DÉV DE 15 GAL,NR,26 X 26 1/4 X 6 1/2 PO,POLYÉTH

PALETTE ANTI DÉV,UN FÛT,NON COUVT,CAP DÉV DE 15 GAL,NR,26 X 26 1/4 X 6 1/2 PO,POLYÉTH

EAGLE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $257.94 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article EGL1633B
  • N° de modèle du manufacturier 1633B
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 16.0 lb

Informations sur le produit

Cette palette de déversement modulaire en polyéthylène haute densité nr à un baril est dotée d'une connexion en U intégrée, est durable, résistante aux produits chimiques et a une grille amovible p/ nett fac. Cette palette mesure 26 longueur x 26 1/4 largeur x 6 1/2po de hauteur, a une capacité de charge de 2 000 lb et une capacité de déversement de 15 gallons.

Spécifications techniques

  • ArticlePlateforme de confinement des déversements de barils
  • Longueur26 1/4 po
  • Type de produitPlateau de déversement
  • Capacité de déversement15 gal
  • Largeur26 1/4 po
  • Hauteur 6 1/2 po
  • Capacité de charge 2 000 lb
  • Poids du produit 16 lb
  • Normes EPA 40 CFR 264.175, SPCC
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande