!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET LANGUE D'ASPIC, FORET 1 PO, 4 PO LONG, PEINT, TIGE HEXAGONALE 1/4 PO

FORET LANGUE D'ASPIC, FORET 1 PO, 4 PO LONG, PEINT, TIGE HEXAGONALE 1/4 PO

BOSCH

FORET LANGUE D'ASPIC, FORET 1 PO, 4 PO LONG, PEINT, TIGE HEXAGONALE 1/4 PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FORET LANGUE D'ASPIC, FORET 1 PO, 4 PO LONG, PEINT, TIGE HEXAGONALE 1/4 PO

FORET LANGUE D'ASPIC, FORET 1 PO, 4 PO LONG, PEINT, TIGE HEXAGONALE 1/4 PO

BOSCH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.08 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BOSDSBS1013
  • N° de modèle du manufacturier DSBS1013
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.09 lb

Informations sur le produit

Ce foret à bois est en acier au carbone et possède une tige de 4 po de longueur. Il est conçu pour être utilisé sur du bois. Ce foret a un fini peint et des mesures fractionnaires en po. Sa longueur est de 4 po. De plus, il a une cannelure droite de 3 po, une tige hexagonale, une direction de coupe neutre et une pointe de foret à filetage en cône plein.

Spécifications techniques

  • ArticleForet pour le bois
  • Finition - usinagePeinte
  • Taille de foret1 po
  • Lame réglableNon
  • Profondeur de forage maximale3 1/4 po
  • Longueur de goujure3 po
  • Nombre d'ergots2
  • Pour type d'outilPerceuses à percussion
  • Type de queue - usinageHexagonale
  • Longueur de tige4 po
  • Direction spiraleNeutre
  • Sous-marqueDaredevil
  • Type de pointe du foretBout conique fileté
  • Matériau - usinage Acier au carbone
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Équivalent décimal 1 po
  • Coupe d'ongles Non
  • Type de goujure Droite
  • Nb de goujures 1
  • Longueur hors tout 4 po
  • Lame courbée Non
  • Taille de tige hexagonale 1/4 po
  • Direction de coupe Neutre
  • Application - matière principale Bois
  • Groupe de forets Ensemble
  • Trou de fil Non
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande