!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SOL-VEX CHEMICAL RESISTANT GLOVES, 15 MIL, 12 IN LENGTH, SMOOTH, SIZE 11, GREEN

SOL-VEX CHEMICAL RESISTANT GLOVES, 15 MIL, 12 IN LENGTH, SMOOTH, SIZE 11, GREEN

SOLVEX

SOL-VEX CHEMICAL RESISTANT GLOVES, 15 MIL, 12 IN LENGTH, SMOOTH, SIZE 11, GREEN close
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
SOL-VEX CHEMICAL RESISTANT GLOVES, 15 MIL, 12 IN LENGTH, SMOOTH, SIZE 11, GREEN

SOL-VEX CHEMICAL RESISTANT GLOVES, 15 MIL, 12 IN LENGTH, SMOOTH, SIZE 11, GREEN

SOLVEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.44 / pair
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
  • N° article ANL37-175-11
  • N° de modèle du manufacturier 37-175-11
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # 870
  • Poids à l’expédition 0.18 lb

Informations sur le produit

These EN/ASTM/ANSI certified, green, chemical-resistant gloves have a 12-inch length with a gauntlet cuff. They have a nitrile coating with a Sandpatch finish. These XX-large gloves are ideal for heavy-duty cleaning and medium-duty.

Spécifications techniques

  • ItemGlove
  • Chemical Glove FeaturesCotton Flocking, 17 mil/0.46mm Thickness, Nitrile Compound Composition
  • Cuff StyleGauntlet
  • EN ISO 374 Chemical RatingType A - JKLOPT
  • Glove Coating FinishSandpatch
  • Glove Hand StyleLeft and Right
  • Glove Liner MaterialCotton Flock
  • Glove PerformanceHigh Dexterity
  • Glove TextureSandy
  • Latex-FreeYes
  • Silicone-FreeYes
  • Supported / UnsupportedUnsupported
  • Glove FeaturesCotton Flocking, 17 mil/0.46mm Thickness, Nitrile Compound Composition
  • ANSI/ISEA Abrasion Level 4
  • Colour Green
  • EN 388 Impact Rated No
  • Glove Coating Colour Green
  • Glove Colour Family Green
  • Glove Length 13 in
  • Glove Materials Nitrile
  • Glove Size 11
  • Glove Thickness 18.1 mil
  • Series AlphaTec Solvex 37-175
  • Standards ANSI ABR 4, CE 0493, Category III, EN 388:2016 +A1:2018 4101X, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 JKLOPT, EN ISO 374-5:2016, REACH Compliant, FDA 21 CFR 177.2600
  • EN ISO 374 Chemicals Tested J - n-Heptane/K - Sodium Hydroxide 40%/L - Sulphuric Acid 96%/O - Ammonium Hydroxide 25%/P - Hydrogen Peroxide 30%/T - Formaldehyde 37%
  • Glove Sizes 11
  • Pays d’origine Mexico (sous réserve de modification)