!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JEU DE CLÉS À DOUILLES W CLIQUET/EXTENSIONS,MÉTRIQ,ENTRAÎNEMENT½ PO,DOUILLES 10-24 MM,28 PIÈCES

JEU DE CLÉS À DOUILLES W CLIQUET/EXTENSIONS,MÉTRIQ,ENTRAÎNEMENT½ PO,DOUILLES 10-24 MM,28 PIÈCES

MILWAUKEE

JEU DE CLÉS À DOUILLES W CLIQUET/EXTENSIONS,MÉTRIQ,ENTRAÎNEMENT½ PO,DOUILLES 10-24 MM,28 PIÈCES close
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
JEU DE CLÉS À DOUILLES W CLIQUET/EXTENSIONS,MÉTRIQ,ENTRAÎNEMENT½ PO,DOUILLES 10-24 MM,28 PIÈCES

JEU DE CLÉS À DOUILLES W CLIQUET/EXTENSIONS,MÉTRIQ,ENTRAÎNEMENT½ PO,DOUILLES 10-24 MM,28 PIÈCES

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $375.69 / CHAQUE
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
  • N° article MTL48-22-9510
  • N° de modèle du manufacturier 48-22-9510
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111725
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.045 lb

Informations sur le produit

Il s'agit d'un jeu de clés à douilles métriques de 28 pièces avec un entraînement de ½ pouce. Il est livré avec un cliquet de ½ pouce et des rallonges de trois et cinq po. Cet ensemble comprend des douilles standard dans des tailles allant de 10 à 24 mm et des douilles profondes dans des tailles allant de 10 à 19 mm.

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de douilles pour clés
  • Type de mesureMétrique
  • Plage de taille de douille10 mm - 24 mm
  • Drive Size 1/2 po
  • Nb de pièces 28
  • Douilles incluses Douilles standard, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm, douilles profondes, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)